Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre1-1/2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain80
- Description longueLa 70041 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d'aluminium et un grain 80 , avec une taille de tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1-1/2 po et une largeur de meule de 1 po, idéale pour le meulage, le mélange et la préparation de surface.