Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain180
- Description longueLa 70103 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 180 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 0.20 lb, idéal pour la finition fine et le lissage des surfaces.
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité à usage général
- Excellent pour le nettoyage, l’ébavurage, le polissage et le mélange
- Tige : 1/4”