Motion
72050
Roue à rabat non montée - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 60, diamètre de roue : 8 po, largeur de roue : 2 po, régime maximal : 4400 tr/min
N° D’ARTICLE MI02634275
N° MFR72050
Prix139.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat non montée - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 60, diamètre de roue : 8 po, largeur de roue : 2 po, régime maximal : 4400 tr/min
N° D’ARTICLE MI02634275
N° MFR72050
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
Prix139.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Largeur de roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    4400 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
ROUE À LAMELLES 72050 W 8 X 2 X 1 60X