Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain80
- Description longueLa 74071 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain de 80 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po et une largeur de meule de 1 po, idéale pour la préparation et la finition de surface.