Motion
20358 ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-SOUDÉ 2216 PARTIE GRISE S/A 1GL KIT

3M
20358 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216 GRAY PART B/A 1GL KIT

Adhésifs structurels en deux parties Scotch-Weld™ - Emballage de 1 gal, temps de durcissement de 7 à +72°F jours, couleur grise
N° D’ARTICLE MI02635022
N° MFR20358 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216 GRAY PART B/A 1GL KIT
Prix1,768.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20358 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216 GRAY PART B/A 1GL KIT

Adhésifs structurels en deux parties Scotch-Weld™ - Emballage de 1 gal, temps de durcissement de 7 à +72°F jours, couleur grise
N° D’ARTICLE MI02635022
N° MFR20358 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216 GRAY PART B/A 1GL KIT
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
Prix1,768.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 gal (É.-U.)
  • Résistance au cisaillement
    3200 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Temps de durcissement
    7 à +72°F jours
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200203589
  • Type de colis
    Trousse
  • CUP_NON
    00021200203589

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 20358
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La liaison très flexible résiste aux chocs extrêmes, aux vibrations et à la flexion, ce qui la rend idéale pour le coulage et les applications dans les industries du transport
  • Maintient un lien solide sous expansion, contraction et mouvement limité tout en conservant une bonne résistance après le vieillissement environnemental
  • Excellent pour les applications de liaison cryogénique ou les substrats collants qui seront exposés à un froid extrême
  • La viscosité moyenne aide à minimiser le fonctionnement, l’égouttement ou la migration tout en étant autonivelante
  • Un agent de liaison polyvalent adhère à une grande variété de substrats similaires et dissemblables, y compris les métaux et la maçonnerie
  • Peut être durci à la chaleur pour réduire le temps de durcissement de 7 jours à aussi peu que 30 minutes