Motion
RUBAN 00051125853880 425 , 1 PO X 60 VG RUBAN D’ALUMINIUM ARGENTÉ 4.6 MIL

3M
00051125853880 425 TAPE , 1 IN X 60 YD SILVER ALUM FOIL TAPE 4.6 MIL

Ruban d’aluminium 3M™ 425, argent, 1 po x 60 vg, 4.6 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02635413
N° MFR00051125853880 425 TAPE , 1 IN X 60 YD SILVER ALUM FOIL TAPE 4.6 MIL
Prix69.91 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00051125853880 425 TAPE , 1 IN X 60 YD SILVER ALUM FOIL TAPE 4.6 MIL

Ruban d’aluminium 3M™ 425, argent, 1 po x 60 vg, 4.6 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI02635413
N° MFR00051125853880 425 TAPE , 1 IN X 60 YD SILVER ALUM FOIL TAPE 4.6 MIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.91 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du papier d’aluminium
    2.8 mil
  • Longueur
    60 verges
  • Hauteur totale
    3.94 mm
  • Longueur totale
    60 verges
  • Largeur totale
    1 po
  • Durée de conservation
    24 mois
  • Résistance à la traction
    30 po
  • Épaisseur totale
    4.6 mil
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    47 oz-po
  • Matériau de support
    Aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Conductivité
    Non conducteur
  • Allongement à la pause
    8 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125853880
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F

Aperçu

Description du fabricant
00051125853880 425 TAPE , 1 IN X 60 YD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban thermoconducteur aide à dissiper la chaleur et améliore l’efficacité du chauffage et de la climatisation pour protéger les matériaux sensibles à la température
  • Résistant aux produits chimiques pour protéger les surfaces pendant le processus de dépeinture et les autres opérations de masquage chimique
  • Adhésif acrylique de haute qualité offrant une durabilité à long terme, mais qui s’enlève proprement après des applications de masquage difficiles
  • Résiste à l’exposition aux flammes, aux intempéries, à l’humidité et aux rayons UV
  • Le ruban réfléchissant à la chaleur et à la lumière protège les surfaces et améliore l’efficacité de l’éclairage
  • L’endos en aluminium souple mort s’adapte aux surfaces courbes et inégales
  • Reconnue par UL selon la norme UL 746C et classée par UL selon la norme UL 723, classe « L » pour son faible indice d’inflammabilité
  • Contient un centre en plastique