Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 62735 SCOTCH ATG 926 TRANSPARENT 0.50 POX36YD  5.0 MIL

3M
62735 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 926 CLEAR 0.50"X36YD 5.0 MIL

Scotch® Ruban de transfert adhésif ATG 926, transparent, 1/2 po x 36 vg, 5 mil, 12 rouleaux par intérieur, 6 intérieurs par caisse
N° D’ARTICLE MI02635421
N° MFR62735 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 926 CLEAR 0.50"X36YD 5.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
62735 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 926 CLEAR 0.50"X36YD 5.0 MIL

Scotch® Ruban de transfert adhésif ATG 926, transparent, 1/2 po x 36 vg, 5 mil, 12 rouleaux par intérieur, 6 intérieurs par caisse
N° D’ARTICLE MI02635421
N° MFR62735 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 926 CLEAR 0.50"X36YD 5.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    0.005 po
  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur de la doublure
    0.004 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    150 (acier) oz
  • Couleur
    Transparent
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft densifié
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200627354
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +300 °F
  • CUP_NON
    00021200627354

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF SCOTCH ATG 62735
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère au contact avec une variété de métaux, de plastiques et de papiers
  • Idéal pour adhérer à l’ABS, à l’acrylique, au PP, au PE, au polycarbonate, au polyester (PET), au nylon et à d’autres plastiques
  • Excellente résistance à l’adhérence avec résistance élevée au cisaillement et performance à haute température jusqu’à 450ºF
  • Résistant aux produits chimiques, aux solvants, à l’humidité et à l’humidité