Motion
ADHÉSIF ÉPOXYDE 82225 SCOTCH-WELD DP460 BLANC CASSÉ 1.25 OZ LIQ.

3M
82225 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP460 OFF-WHITE 1.25 FL OZ

Adhésifs structurels en deux parties Scotch-Weld™ - Emballage de 1-1/4 oz liq., temps de durcissement de 48 à +72°F h, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02635462
N° MFR82225 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP460 OFF-WHITE 1.25 FL OZ
Prix69.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82225 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP460 OFF-WHITE 1.25 FL OZ

Adhésifs structurels en deux parties Scotch-Weld™ - Emballage de 1-1/4 oz liq., temps de durcissement de 48 à +72°F h, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02635462
N° MFR82225 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP460 OFF-WHITE 1.25 FL OZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1-1/4 oz liq. (É.-U.)
  • Résistance au cisaillement
    4500 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    48 à +72°F h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060089989
  • Type de colis
    Cartouche double
  • CUP_NON
    50021200822259

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 82225
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un époxy robuste en deux parties
  • 2:1 rapport de mélange, durée de vie de 60 minutes et force de manipulation en 4 heures
  • 3M™ Applicateur Scotch-Weld , EPX , Plus II