Motion
82242 MOUSSE FAST74 ADHÉSIF EN AÉROSOL ORANGE 24 OZ LIQ. BOMBE AÉROSOL

3M
82242 FOAM FAST74 SPRAY ADHESIVE ORANGE 24 FL OZ AEROSOL CAN

3M™ Foam Fast Spray Adhesive 74, Orange, 24 fl oz Can (Net Wt 16.9 oz), 12/Case, NOT FOR SALE IN CA AND OTHER STATES
N° D’ARTICLE MI02635471
N° MFR82242 FOAM FAST74 SPRAY ADHESIVE ORANGE 24 FL OZ AEROSOL CAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82242 FOAM FAST74 SPRAY ADHESIVE ORANGE 24 FL OZ AEROSOL CAN

3M™ Foam Fast Spray Adhesive 74, Orange, 24 fl oz Can (Net Wt 16.9 oz), 12/Case, NOT FOR SALE IN CA AND OTHER STATES
N° D’ARTICLE MI02635471
N° MFR82242 FOAM FAST74 SPRAY ADHESIVE ORANGE 24 FL OZ AEROSOL CAN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16.90 oz
  • Taille de l’emballage
    24 oz liq. (É.-U.)

Détails

  • Application
    Collage, suspension
  • Couleur
    Orange
  • Heure du présentoir
    15 min
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200822421
  • Comp. matériel
    Liège, tissu, mousse, plastique
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Substrat
    Mousse flexible et rigide, mousse pour tapisserie, plastiques (latex, uréthane), tissu, feutre, liège
  • CUP_NON
    00021200822421

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF EN AÉROSOL 82242 MOUSSE FAST74
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu spécialement pour les mousses et les tissus
  • Distribue avec un motif de pulvérisation de dentelle optimisé pour la liaison de mousse
  • Offre une résistance professionnelle et industrielle pour les applications exigeantes
  • Offre une prise rapide et agressive pour un assemblage rapide des liaisons à haute tension
  • Permet un temps de liaison de 15 secondes à 30 minutes