Motion
ADHÉSIF ÉPOXYDE 87270 SCOTCH-WELD DP105 TRANSPARENT 200 ML

3M
87270 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP105 CLEAR 200 ML

3M™ Adhésif époxyde Scotch-Weld DP105, transparent, Duo-Pak de 200 ml, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI02635625
N° MFR87270 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP105 CLEAR 200 ML
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87270 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP105 CLEAR 200 ML

3M™ Adhésif époxyde Scotch-Weld DP105, transparent, Duo-Pak de 200 ml, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI02635625
N° MFR87270 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP105 CLEAR 200 ML
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    200 ml
  • Résistance au cisaillement
    2000 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    48 à +72°F h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200872709
  • Type de colis
    Cartouche double
  • CUP_NON
    00021200872709

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 87270
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La formule adhésive extrêmement flexible offre une liaison solide et permanente même sous les vibrations et les chocs
  • Maintient une résistance élevée au cisaillement et à l’écaillage
  • Flexible lorsqu’il est durci, ce qui en fait un bon choix pour coller des surfaces dissemblables
  • Durée de vie de 5 minutes avec une force de manipulation en environ 20 minutes à température ambiante
  • Adhésif polyvalent pour métaux, plastiques, verre, céramiques et composites