Motion
00272 ROULEAU D'ÉBARBAGE LÉGER SCOTCH-BRITE 4"X30' A VFN

3M
00272 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING ROLL 4"X30' A VFN

Scotch-Brite™ Rouleau d’ébarbage léger, LD-RL, A/O très fin, 4 po x 30 pi, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635765
N° MFR00272 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING ROLL 4"X30' A VFN
Prix169.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00272 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING ROLL 4"X30' A VFN

Scotch-Brite™ Rouleau d’ébarbage léger, LD-RL, A/O très fin, 4 po x 30 pi, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635765
N° MFR00272 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING ROLL 4"X30' A VFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix169.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 pi
  • Largeur totale
    4 po
  • Longueur du rouleau
    30 pi
  • Largeur du rouleau
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500121787
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011002729
  • CUP_NON
    00048011002729

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU D’ÉBARBAGE LÉGER 00272 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le rouleau de feuilles très fin et durable est idéal pour l’ébarbage, le nettoyage et la finition légers
  • conformabilité modérée et résistance à l’usure des toiles denses
  • La construction à toile ouverte résiste au chargement et produit des finitions uniformes
  • La feuille non tissée conditionne les surfaces sans affecter la géométrie de la pièce
  • La construction en filet ouvert résistant à la charge et l’excellente durabilité offrent une utilisation prolongée
  • Les feuilles peuvent être coupées à partir du rouleau pour s’adapter à l’application
  • Les feuilles peuvent être dimensionnées pour une utilisation sur une ponceuse alternative