Spécifications
Dimensions
- Longueur totale30 pi
- Largeur totale6 po
- Longueur du rouleau30 pi
- Largeur du rouleau6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurRouge
- GradeTrès fin
- Numéro de stock du fabricant61500121761
- Numéro CUP du fabricant00048011002804
- CUP_NON00048011002804
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le rouleau de feuilles très fin et durable est idéal pour l’ébarbage, le nettoyage et la finition légers
- conformabilité modérée et résistance à l’usure des toiles denses
- La construction à toile ouverte résiste au chargement et produit des finitions uniformes
- La feuille non tissée conditionne les surfaces sans affecter la géométrie de la pièce
- La construction en filet ouvert résistant à la charge et l’excellente durabilité offrent une utilisation prolongée
- Les feuilles peuvent être coupées à partir du rouleau pour s’adapter à l’application
- Les feuilles peuvent être dimensionnées pour une utilisation sur une ponceuse alternative
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.