Motion
01866 MEULE DE FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE 6 POX1 POX1 PO6A CRS

3M
01866 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 6"X1"X1"6A CRS

Scotch-Brite™ Roue de finition en métal, MF-WL, 6A grossière, 6 po x 1 po x 1 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635820
N° MFR01866 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 6"X1"X1"6A CRS
Prix261.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01866 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 6"X1"X1"6A CRS

Scotch-Brite™ Roue de finition en métal, MF-WL, 6A grossière, 6 po x 1 po x 1 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635820
N° MFR01866 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 6"X1"X1"6A CRS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix261.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Grossière
  • Description longue
    La ROUE DE FINITION EN MÉTAL 01866 SCOTCH-BRITE 6"X1"X1"6A CRS est une meule d'ébavurage non tissée en oxyde d'aluminium dotée d'un diamètre de meule de 6 po, d'une épaisseur de meule de 1 po, d'un diamètre de trou central de 102 po et d'un calibre grossier, adaptée au mélange agressif.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500037868
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011018669
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011018669
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
01866 FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La haute conformabilité et l’usure uniforme offrent une puissance de coupe constante pour produire des finis satinés, usinés et brossés de qualité supérieure
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid pour fournir des résultats professionnels sur l’acier inoxydable, le laiton, l’aluminium et d’autres métaux
  • L’action abrasive contrôlée aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La meule hautement conformable finit efficacement les surfaces irrégulières ou profilées
  • La construction enroulée autour d’un noyau en fibre est lisse pour fournir une finition fine et uniforme

You May Also Like