Motion
7100080459 65055 7440 TAMPON ROBUSTE SCOTCH-BRITE PD HD 6X9 TAN EX

3M
7100080459 65055 7440 SCOTCH-BRITE HEAVY DUTY PAD PD HD HD 6X9 TAN EX

Scotch-Brite™ Tampon manuel robuste 7440, 6 po x 9 po, 20 tampons par boîte 2 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI02635856
N° MFR7100080459 65055 7440 SCOTCH-BRITE HEAVY DUTY PAD PD HD HD 6X9 TAN EX
Prix8.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100080459 65055 7440 SCOTCH-BRITE HEAVY DUTY PAD PD HD HD 6X9 TAN EX

Scotch-Brite™ Tampon manuel robuste 7440, 6 po x 9 po, 20 tampons par boîte 2 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI02635856
N° MFR7100080459 65055 7440 SCOTCH-BRITE HEAVY DUTY PAD PD HD HD 6X9 TAN EX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500301017
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011650550
  • Couleur du porte-tampon
    Havane
  • Types de produits
    Coussin pour les mains
  • CUP_NON
    00048011650555

Aperçu

Description du fabricant
7100080459 65055 7440 ÉCOSSE-BRITE LOURD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon robuste et durable est un excellent choix pour vos applications de nettoyage, d’ébarbage et de finition les plus lourdes
  • Le tampon Scotch-Brite™ très haute densité est super agressif pour un retrait rapide des stocks
  • La construction durable résiste à une utilisation extrêmement intensive sur les surfaces les plus difficiles
  • Coupe rapidement pour éliminer les revêtements et la corrosion dans les applications de nettoyage et de finition exigeantes
  • Performance similaire à celle de la laine d’acier de catégorie 4 sans déchiquetage, rouille ou éclatement
  • Peut être utilisé à la main, avec un bloc de tampon à main ou sur une ponceuse en ligne