Motion
7000027560 TAMPON À MAIN MAROON SCOTCH-BRITE GENERAL PURP 7447B  6 PO X9 PO

3M
7000027560 MAROON SCOTCH-BRITE GENERAL PURP HAND PAD 7447B 6"X9"

Scotch-Brite™ Tampon manuel à usage général 7447B, 6 po x 9 po, 60 tampons en vrac par caisse
N° D’ARTICLE MI02635862
N° MFR7000027560 MAROON SCOTCH-BRITE GENERAL PURP HAND PAD 7447B 6"X9"
Prix2.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000027560 MAROON SCOTCH-BRITE GENERAL PURP HAND PAD 7447B 6"X9"

Scotch-Brite™ Tampon manuel à usage général 7447B, 6 po x 9 po, 60 tampons en vrac par caisse
N° D’ARTICLE MI02635862
N° MFR7000027560 MAROON SCOTCH-BRITE GENERAL PURP HAND PAD 7447B 6"X9"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Numéro de stock du fabricant
    61500190709
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011042294
  • Couleur du porte-tampon
    Marron
  • Types de produits
    Coussin pour les mains
  • CUP_NON
    00048011042299

Aperçu

Description du fabricant
7000027560 MARRON ÉCHANTILLON-BRIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Solution de rechange supérieure à la laine d’acier, aux brosses métalliques, au papier abrasif et à d’autres produits non tissés pour les tâches de nettoyage ou de finition
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium de qualité très fine nettoie, finit, grains, dénibs et défuzés
  • Convient pour une utilisation sur le bois, le métal, le plastique, la céramique, la porcelaine, le caoutchouc ou les composites
  • Le tampon réutilisable résiste aux déchirures, à l’éclatement, au déchiquetage, au chargement et ne rouillera jamais, offrant une longue durée de vie utile
  • Peut être plié, empilé ou roulé pour un nettoyage ou un conditionnement efficace sur des surfaces planes, irrégulières ou profilées
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon