Motion
05019 COURROIE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 6 POX48 POA CRS

3M
05019 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 6"X48"A CRS

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, 6 po x 48 po, A CRS, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635869
N° MFR05019 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 6"X48"A CRS
Prix155.39 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05019 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 6"X48"A CRS

Scotch-Brite™ Courroie de conditionnement de surface, 6 po x 48 po, A CRS, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635869
N° MFR05019 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 6"X48"A CRS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix155.39 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    6 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500072923
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011050195
  • CUP_NON
    00048011050195

Aperçu

Description du fabricant
05019 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ceintures de conditionnement de surface non tissées propres, mélangées, ébarbées et finies
  • Une charge réduite et une accumulation de chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • L’endos renforcé et le matériau en toile ouverte non tissée offrent une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, sur les contours et les bords
  • Élimine les imperfections de surface, les lignes de meulage, les marques de broyage et autres