Motion
05394 MEULE DE FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE 6 POX1/2 POX1 PO6A CRS

3M
05394 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 6"X1/2"X1"6A CRS

Scotch-Brite™ Meule de finition en métal, MF-WL, 6A Grossière, 6 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635886
N° MFR05394 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 6"X1/2"X1"6A CRS
Prix214.48 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05394 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 6"X1/2"X1"6A CRS

Scotch-Brite™ Meule de finition en métal, MF-WL, 6A Grossière, 6 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635886
N° MFR05394 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 6"X1/2"X1"6A CRS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix214.48 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Grossière
  • Description longue
    La ROUE DE FINITION EN MÉTAL 05394 SCOTCH-BRITE 6"X1/2"X1"6A CRS est une meule d’ébavurage non tissée à base d’oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 6 po, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 1 po et une qualité grossière, adaptée à la finition métallique agressive.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500026747
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011053943
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011053943
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
05394 FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La haute conformabilité et l’usure uniforme offrent une puissance de coupe constante pour produire des finis satinés, usinés et brossés de qualité supérieure
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid pour fournir des résultats professionnels sur l’acier inoxydable, le laiton, l’aluminium et d’autres métaux
  • L’action abrasive contrôlée aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La meule hautement conformable finit efficacement les surfaces irrégulières ou profilées
  • La construction enroulée autour d’un noyau en fibre est lisse pour fournir une finition fine et uniforme
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon