Motion
06481 FIXATION MP3526N/MP3527N CROCHET ET BOUCLE S030 NOIR 1 PO X5YD

3M
06481 FASTENER MP3526N/MP3527N HOOK & LOOP S030 BLACK 1"X5YD

3M™ Attache autoagrippante MP3526N/MP3527N, noire, 1 po x 5 vg, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636152
N° MFR06481 FASTENER MP3526N/MP3527N HOOK & LOOP S030 BLACK 1"X5YD
Prix117.27 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06481 FASTENER MP3526N/MP3527N HOOK & LOOP S030 BLACK 1"X5YD

3M™ Attache autoagrippante MP3526N/MP3527N, noire, 1 po x 5 vg, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636152
N° MFR06481 FASTENER MP3526N/MP3527N HOOK & LOOP S030 BLACK 1"X5YD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix117.27 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4.9 verges
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Crochet et boucle
  • Numéro de stock du fabricant
    70070969152
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131064812
  • Température de fonctionnement maximale
    +120 °F
  • CUP_NON
    00051131064812

Aperçu

Description du fabricant
06481 FIXATION MP3526N/MP3527N
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La version mini-paquet (1 po x 4.9 vg) distribue une bande de chacune des 3M™ attaches à crochet SJ3526N et 3M™ attaches à boucle SJ3527N
  • Idéal pour les petits travaux, le rangement et la distribution facile
  • La fermeture à crochet en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • L’adhésif à base de caoutchouc haute performance offre une adhérence rapide, une très bonne résistance au cisaillement et adhère à une variété de substrats, y compris les plastiques
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 120°F (49°C)
  • Convient le mieux à une utilisation à l’intérieur
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon