Motion
6681

3M
6681

Scotch® Packaging Tape - Transparent Color, 28 in/lb Tensile Strength, 1 in Width, 72 yd Length
N° D’ARTICLE MI02636160
N° MFR6681
Prix20.85 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
6681

Scotch® Packaging Tape - Transparent Color, 28 in/lb Tensile Strength, 1 in Width, 72 yd Length
N° D’ARTICLE MI02636160
N° MFR6681

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.85 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Largeur du rouleau
    4-1/4 po
  • Résistance à la traction
    28 po/lb
  • Épaisseur
    2.3 mil
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    40 oz/po
  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Demandes
    Emballage principal
  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    45 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131066816
  • Matériel
    CUP
  • Type de produit
    Film UPVC
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Série
    600
  • Forme
    Bande continue
  • Normes respectées
    ASM-T
  • CUP_NON
    00051131066816

Aperçu

Description du fabricant
FILM TRANSPARENT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 06681 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de pellicule transparent de 2.3 mil (0.058 mm) utilisé pour la fermeture à pince en L, la fixation, la fixation et la fixation
  • Le matériau de support UPVC a une épaisseur de 1.5 mil (0.038 mm), résiste à l’humidité, aux produits chimiques et aux rayons UV
  • Excellente maniabilité, grande clarté et vieillissement prolongé
  • Élimination propre sur une grande variété de surfaces
  • Facile à appliquer sans distributeur
  • Facile à ouvrir lorsqu’il est utilisé comme fonction de fermeture