Motion
06728 REVÊTEMENT DE PROTECTION CONTRE LA SURPULVÉRISATION 16 PI X 350 PI

3M
06728 OVERSPRAY PROTECTIVE SHEETING 16' X 350'

3M™ Revêtement en plastique de première qualité avec ruban-cache 233+ (36 mm), 06728, 16 pi x 400 pi, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636164
N° MFR06728 OVERSPRAY PROTECTIVE SHEETING 16' X 350'
Prix130.04 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06728 OVERSPRAY PROTECTIVE SHEETING 16' X 350'

3M™ Revêtement en plastique de première qualité avec ruban-cache 233+ (36 mm), 06728, 16 pi x 400 pi, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636164
N° MFR06728 OVERSPRAY PROTECTIVE SHEETING 16' X 350'

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix130.04 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    350 pi
  • Largeur
    16 pi

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro de stock du fabricant
    60455057715
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131067288
  • Matériel
    Film
  • Type
    Feuille de protection contre la surpulvérisation
  • CUP_NON
    00051131067288

Aperçu

Description du fabricant
REVÊTEMENT DE PROTECTION CONTRE LA SURPULVÉRISATION 06728
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Protège les véhicules contre la surpulvérisation
  • La pellicule haute densité et durable offre une excellente adhésion à la surpulvérisation de peinture
  • Une bonne résistance aux déchirures garde la feuille intacte pendant la peinture
  • Réduit les coûts associés à l’élimination de la surpulvérisation
  • À utiliser avec le masque de protection contre la surpulvérisation 3M™
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good