Motion
40252 BANDE EN TISSU 341D  1/2 POX1/2 POP120 X POIDS

3M
40252 CLOTH BAND 341D 1/2"X1/2"P120 X-WEIGHT

3M™ Bande spiralée en tissu 341D, P120 poids X, 1/2 po x 1/2 po 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636824
N° MFR40252 CLOTH BAND 341D 1/2"X1/2"P120 X-WEIGHT
Prix0.82 $/j
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
40252 CLOTH BAND 341D 1/2"X1/2"P120 X-WEIGHT

3M™ Bande spiralée en tissu 341D, P120 poids X, 1/2 po x 1/2 po 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02636824
N° MFR40252 CLOTH BAND 341D 1/2"X1/2"P120 X-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix0.82 $/j

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Diamètre de la bande
    1/2 po
  • Largeur de bande
    1/2 po
  • Poids
    0.004 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Outil compatible
    Meuleuse à matrice, ponceuse en ligne
  • Numéro de grain
    P120
  • Numéro de stock du fabricant
    60440200784
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144402526
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • CUP_NON
    00051144402526

Aperçu

Description du fabricant
40252 BANDE EN TISSU 341D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative