Motion
07158 DOUILLE W-3224-2/07158(AAD) 3/8"CORPS TAILLE 3/8"FPT IND INTERCHANGE

3M
07158 SOCKET W-3224-2/07158(AAD) 3/8"BODY SIZE 3/8"FPT IND INTERCHANGE

3M™ Douille W-3224-2/07158(AAD), 3/8 po Corps, 3/8 po FPT, échangeur industriel 2/caisse
N° D’ARTICLE MI02637067
N° MFR07158 SOCKET W-3224-2/07158(AAD) 3/8"BODY SIZE 3/8"FPT IND INTERCHANGE
Prix133.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07158 SOCKET W-3224-2/07158(AAD) 3/8"BODY SIZE 3/8"FPT IND INTERCHANGE

3M™ Douille W-3224-2/07158(AAD), 3/8 po Corps, 3/8 po FPT, échangeur industriel 2/caisse
N° D’ARTICLE MI02637067
N° MFR07158 SOCKET W-3224-2/07158(AAD) 3/8"BODY SIZE 3/8"FPT IND INTERCHANGE
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
Prix133.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3 po
  • Taille du filetage
    3/8 FPT dans
  • Poids
    0.312 lb

Détails

  • Couleur
    Laiton
  • Type de connexion
    Hansen
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138213867
  • Matériel
    Laiton
  • Compatibilité des numéros de pièce
    W-3020
  • Types de produits
    Douille
  • Compatibilité de la série/du système
    Capuchon blanc
  • Type de système
    Panneaux fixes de la série W
  • Type
    Douille
  • CUP_NON
    50051138213867

Aperçu

Description du fabricant
07158 DOUILLE W-3224-2/07158(AAD)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • À utiliser avec les casques 3M™ Whitecap