Motion
52706 FILTRE DE PIÈCE 7093B  P100 (PRIX INDIVIDUEL, VENDU 2 PAR PAQUET)

3M
52706 PART FILTER 7093B P100 (PRICED AS INDIVIDUAL, SOLD 2 PER PACK)

Filtre à particules 3M™ 7093B, P100 144 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637113
N° MFR52706 PART FILTER 7093B P100 (PRICED AS INDIVIDUAL, SOLD 2 PER PACK)
Prix9.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
52706 PART FILTER 7093B P100 (PRICED AS INDIVIDUAL, SOLD 2 PER PACK)

Filtre à particules 3M™ 7093B, P100 144 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637113
N° MFR52706 PART FILTER 7093B P100 (PRICED AS INDIVIDUAL, SOLD 2 PER PACK)
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
Prix9.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.3 po
  • Longueur
    3.4 po
  • Hauteur totale
    2.3 po
  • Longueur totale
    3.4 po
  • Poids
    0.083 lb

Détails

  • Type d’aérosol
    Huile et sans huile
  • Application
    Manipulation
  • Type de cartouche
    Particules
  • Couleur
    Magenta
  • Code couleur
    Magenta
  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Confort amélioré
    Non
  • Durabilité améliorée
    Non
  • Protection des yeux
    Non
  • Matériau du filtre
    Papier en fibre de verre
  • À utiliser avec
    Respirateurs réutilisables
  • Type de danger
    Moule
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131527060
  • Approbation du NIOSH
    P100
  • Classification Niosh
    P100
  • Limite d’exposition professionnelle
    Silice 50
  • Types de produits
    Filtrer
  • Type de protection
    Silice, moule
  • Compatibilité de la série
    5000
  • Joint facial en silicone
    Non
  • Spécifications respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • Type
    Filtrer
  • CUP_NON
    50051131527060

Aperçu

Description du fabricant
52706 FILTRE DE PIÈCE 7093B P100
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’efficacité exceptionnelle du filtre de 99.97 % répond aux critères de test NIOSH P100-series
  • Boîtier de filtre en plastique conçu pour les applications à chaleur élevée ou humides
  • La circulation d’air canalisée protège le filtre pour une respirabilité accrue et une durée de vie prolongée
  • La conception à dos balayé offre un champ de vision amélioré et un plus grand confort
  • La conception unique du couvercle du filtre à ressort simplifie les vérifications d’étanchéité de l’utilisateur à pression négative
  • La compatibilité avec les baïonnettes permet une utilisation avec de nombreux demi-masques et masques complets 3M™ et certains masques complets Scott 3M™