Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.0001 po
Détails
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- ComprendÉtui en bois
- Numéro de catalogue du fabricant68045
- Page de produit du fabricant
- Mesure maximale6 po
- Type de mesureMécanique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale0 po
- Type d’embûcheClé à cliquet
- Cote de résistance à l’eauAucun
Aperçu
- Enclume de 0,0250” de diamètre pour faciliter l’utilisation sur les travaux plus importants
- Une cosse à friction lisse pour une pression uniforme, la combinaison de cliquet et de vitesse pour une pression uniforme et un réglage plus rapide, ou un micromètre simple qui dépend de votre propre « sensation »
- L’étui de protection attrayant maintient les micromètres et les standard ensemble, facilement accessibles
- Recommandé pour les mécaniciens, les ateliers d’entretien automobile et les ateliers d’usinage, les salles d’outils, les services d’inspection et tout autre type de jaugement impliquant un large éventail de mesures
- L'ensemble comprend : 1”, 2” et 3” micromètres, deux étalons, une clé de réglage et un boîtier