Motion
T436.1XFL-2

L S STARRETT
T436.1XFL-2

Micromètre extérieur, plage : 1 po à 2 po, type de mesure : mécanique, type d’agitation : friction, carbure
N° D’ARTICLE MI02646669
N° MFRT436.1XFL-2
Prix472.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
T436.1XFL-2

Micromètre extérieur, plage : 1 po à 2 po, type de mesure : mécanique, type d’agitation : friction, carbure
N° D’ARTICLE MI02646669
N° MFRT436.1XFL-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix472.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0001 po

Détails

  • Précision
    ±0.00005 po
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Comprend
    Contre-écrou moleté de type anneau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68007
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    2 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    1 po
  • Type d’embûche
    Friction

Aperçu

Description du fabricant
T436.1XFL-2 MICROMÈTRES 1-2 PO 0,0001 PO GRAD