Motion
J9525
Extracteur ou ensemble de vis - Nombre d'extracteurs inclus : 1, 3/8 po de diamètre maximal de fixation, 3/8 po de diamètre de perçage, 3-1/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI02647488
N° MFRJ9525
Prix12.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur ou ensemble de vis - Nombre d'extracteurs inclus : 1, 3/8 po de diamètre maximal de fixation, 3/8 po de diamètre de perçage, 3-1/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI02647488
N° MFRJ9525

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    3/8 po
  • Diamètre maximal de la fixation
    3/8 po
  • Diamètre min. de la fixation
    11/32 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po

Détails

  • Extracteur individuel ou ensemble
    Extracteur individuel
  • Nombre d'extracteurs inclus
    1
  • CUP_NON
    662679531638

Aperçu

Description du fabricant
J9525 EXTRACTEUR À VIS 3/8
  • Enfoncer dans l’extrémité du tuyau ou du raccord brisé
  • Utilisez le porte-tarauds ou la clé sur l'extracteur pour sortir la pièce cassée
  • La taille estampillée sur l'extracteur fait référence à la taille de la mèche à utiliser avec cet extracteur