Spécifications
Dimensions
- Largeur maximale de la bride de poutre5-1/16 po
- Largeur minimale de la bride de poutre2-5/8 po
- Rayon de courbe minimum7 po
- Poids12.00 lb
- Diamètre de la bande de roulement de la roue2-3/4 po
Détails
- Type de bride de poutre compatibleConique
- Page de produit du fabricant
- Série632
- CUP_NON043927632244
- Capacité de poids1 tonne