Motion
48-20-3916

MILWAUKEE TOOL
48-20-3916

Foret pour perforateur - 5/8 po, acier au carbone, profondeur de forage : 7-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02648949
N° MFR48-20-3916
Prix76.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-20-3916

Foret pour perforateur - 5/8 po, acier au carbone, profondeur de forage : 7-1/2 po
N° D’ARTICLE MI02648949
N° MFR48-20-3916

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix76.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    5/8 po
  • Forage Profondeur  
    7 po
  • Longueur de cannelure
    5 po
  • Global Longueur  
    13 po
  • Tige Diamètre  
    0.625 po

Détails

  • Type de bit
    Percussions
  • Style mandrin
    SDS-Max
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Comprend
    (1) SDSMAX 4CT 5/8 PO X7-1/2 PO X 13 PO (48-20-3916)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242102037
  • Matériel
    Embout de carbure
  • Type de point
    Multipoint (4 couteaux)
  • Coupe-barre
    Non
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes de sécurité
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    48-20
  • Type de tige
    SDS Max
  • CUP_NON
    045242102037

Aperçu

Description du fabricant
48-20-3916 5/8 PO D, 13 PO L, 4CUTTER SDS-MAX S