Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille3/4 po
- Forage Profondeur7 po
- Longueur de cannelure5 po
- Global Longueur13 po
- Tige Diamètre0.75 po
Détails
- Type de bitPercussions
- Style mandrinSDS-Max
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Comprend(1) SDSMAX 4CT 3/4 PO X 8 PO X 13 PO (48-20-3930)
- Numéro CUP du fabricant045242102099
- MatérielEmbout de carbure
- Type de pointMultipoint (4 couteaux)
- Coupe-barreNon
- Équipement de sécurité recommandéLunettes de sécurité
- Embout d’ancrage de visNon
- Série48-20
- Type de tigeSDS Max
- CUP_NON045242102099
Aperçu
- Comprend le système d’entraînement SDS MAX pour des changements de mèche rapides et un transfert de puissance efficace du marteau à la mèche
- Les mèches de plus de 9/16” sont dotées de carbure de la plus haute qualité et fournissent deux pointes de carbure supplémentaires, ce qui donne quatre bords de coupe
- Quatre bords de coupe augmentent la vitesse de perçage en pulvérisant plus de béton et fournissent un trou plus rond que deux mèches de coupe
- Les cannelures offrent un moyen rapide et profond d’éliminer la poussière de béton des trous profonds, accélérant ainsi les taux de forage
- Utiliser uniquement dans les marteaux SDS MAX
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee