Spécifications
Dimensions
- Largeur de la tête extérieure1-15/16 x 1-3/4 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale15 po
- Taille de la clé1-1/8 x 1-1/4 po / 253 x 254 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Style de poignéeSimple
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Clé à cliquetClé à cliquet incluse
- Pointes de support12 PT
- CUP_NON076799093899
- Type de cléClé à cliquet
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Poignée WrightEn tant que caractéristique de série sur l’extrémité ouverte des clés combinées Wright, les saillies placées avec précision sont conçues sur mesure pour chaque taille de clé afin de la maintenir en place sur la fixation, d’augmenter le couple et de réduire le glissement.
Voir la documentation
Produits de base WrightMotion propose des produits de base Wright pour les applications de fabrication d’acier, mettant l’accent sur la fiabilité et la performance. Les solutions Wright sont positionnées comme des choix fiables pour les environnements industriels exigeants.
Voir la documentation
La différence WrightDepuis près de 100 ans, Wright innove, conçoit et forge des outils qui dépassent les limites des autres. La vision a toujours été d’assurer la confiance et de protéger ceux qui bâtissent notre avenir.
Voir la documentation