Motion
DSLB687924 4 15/16 ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG

LINK-BELT
DSLB687924 4 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Assemblage de palier et de cadre de reprise - Rouleau sphérique, 4.9375 po de diamètre, course de 24.0000 po, 58.5000 po de longueur, 6.0000 po de largeur, 21.1250 po de hauteur, 55 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI02660598
N° MFRDSLB687924 4 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Prix34,564.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
DSLB687924 4 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Assemblage de palier et de cadre de reprise - Rouleau sphérique, 4.9375 po de diamètre, course de 24.0000 po, 58.5000 po de longueur, 6.0000 po de largeur, 21.1250 po de hauteur, 55 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI02660598
N° MFRDSLB687924 4 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Prix34,564.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    6.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    55 po
  • Alésage Diamètre  
    4.9375 po
  • Largeur de la base du cadre
    6.0000 po
  • Salopette de cadre Hauteur  
    21.1250 po
  • Salopette de cadre Longueur  
    58.5000 po
  • Hauteur totale
    21.1250 po
  • Longueur totale
    58.5000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Voyage  
    24.0000 po
  • Poids
    532.50 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22200LBK
  • Pays d’origine
    Japon
  • Capacité d’expansion
    Non
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du cadre
    Acier soudé
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DSLB687924
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    1160 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de joint
    D8 Joint en taconite
  • Série
    DSLB6800
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327420598

Aperçu

Description du fabricant
DSLB687924 PRISE EN CHARGE DS-LB6879-24
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 4 15/16 po
  • Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
  • Montage sur adaptateur
  • D8 Système de scellement Taconite