Motion
RNA5914

NTN
RNA5914

Roulement à rouleaux à aiguilles - 3.1496 po de diamètre, 3.9370 po de diamètre extérieur, 1.5748 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02669032
N° MFRRNA5914
Prix349.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA5914

Roulement à rouleaux à aiguilles - 3.1496 po de diamètre, 3.9370 po de diamètre extérieur, 1.5748 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02669032
N° MFRRNA5914
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
Votre prix349.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.426 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNA5914 présente un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur globale de 40 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 1.426 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements lourds.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359172676
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    42000 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359172676

Aperçu

Description du fabricant
RNA5914 ROULEAU À AIGUILLES BRG