Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Accouplement Longueur1.7720 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.6140 po
- Extérieur Diamètre60 mm
- Taille du filetageM6
- Poids1.65 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790497933
- Numéro CUP du fabricant697904979336
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis992 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis12.50 pi-lb
- Série2600
- CUP_NON697904979336
Aperçu
- Robuste
- Couple très élevé
- Autocentrage
- Concentricité exceptionnelle