Motion
SLD 1500 DANS 2 3/16

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 2 3/16

Bague sans clé - Série SLD 1500
N° D’ARTICLE MI02686644
N° MFRSLD 1500 IN 2 3/16
Prix247.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 1500 IN 2 3/16

Bague sans clé - Série SLD 1500
N° D’ARTICLE MI02686644
N° MFRSLD 1500 IN 2 3/16
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
Votre prix247.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de contact du moyeu
    19604 psi
  • Taille de la vis
    M8
  • Pression de contact de l’arbre
    218.92 N/mm^2
  • Poids
    1.39 lb

Détails

  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Couple de serrage des vis
    27 pi-lb
  • Série
    SLD 1500
  • Force axiale transmissible
    20604 lbf

Aperçu

Description du fabricant
SLD-1500-IN-2-3/16

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer