Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Accouplement Longueur1.1020 po
- Longueur jusqu’à Alésage0.6690 po
- Extérieur Diamètre65 mm
- Taille du filetageM6
- Poids0.84 lb
Détails
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant69790498136
- Numéro CUP du fabricant697904981361
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis805 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- Type de produitRaccords rigides verrouillables sans clé
- Couple de serrage des vis26 pi-lb
- Série1850
- CUP_NON697904981360
Aperçu
- Couple élevé
- Concentricité exceptionnelle
- Autocentrage
- La position du moyeu axial peut se déplacer pendant le serrage