Motion
SLD 350 MM 22X26

LOVEJOY INC
SLD 350 MM 22X26

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 26 mm, longueur de 0.2480 po, acier
N° D’ARTICLE MI02687063
N° MFRSLD 350 MM 22X26
Prix42.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SLD 350 MM 22X26

Raccord rigide verrouillable sans clé - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 26 mm, longueur de 0.2480 po, acier
N° D’ARTICLE MI02687063
N° MFRSLD 350 MM 22X26
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
Prix42.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    22 mm
  • Alésage - Côté 2
    26 mm
  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Accouplement Longueur  
    0.2480 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.2480 po
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Longueur totale
    0.9000 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Dispositif de verrouillage interne
  • Pression de surface du moyeu
    13053 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69790498512
  • Numéro CUP du fabricant
    697904985122
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    41 pi-lb
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Série
    350
  • CUP_NON
    697904985122

Aperçu

Description du fabricant
SLD-350-MM-22X26
  • Couple faible
  • Petites dimensions radiales
  • Peut être combiné pour une plus grande capacité de couple

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer