Motion
MAT440
Tapis sorbant – Perforé, matériau en polypropylène, couleur blanche, 15 po de large, 20 po de long, capacité d’absorption de 22 gal par paquet, composition en polypropylène
N° D’ARTICLE MI02688304
N° MFRMAT440
Prix148.47 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapis sorbant – Perforé, matériau en polypropylène, couleur blanche, 15 po de large, 20 po de long, capacité d’absorption de 22 gal par paquet, composition en polypropylène
N° D’ARTICLE MI02688304
N° MFRMAT440

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix148.47 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Épais
  • Dimensions
    20 po x 15 po
  • Longueur
    20 po
  • Poids
    18 lb
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    22 gal (É.-U.)
  • Application
    Carburant/huile
  • Règlement sur la liste des approbations
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Polypropylène
  • Liquides absorbés
    Huiles
  • Matériel
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    100
  • Perforé
    Perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR PIG MAT440 15 PO X 20 PO 1 SEULEMENT
  • Dure deux fois plus longtemps que les tapis ordinaires pour moins de changements, tout en absorbant seulement l’huile et les carburants, et non l’eau
  • Aime l’huile, déteste l’eau
  • Notre tapis le plus économique lorsque vous n’avez besoin d’absorber que des liquides à base d’huile
  • Huit couches de polypropylène à 100 % sont thermocollées pour faire du tapis PIG le tapis le plus résistant sur le marché; il ne se déchire pas, ne se déchire pas et ne s’effiloche pas même lorsqu’il est saturé
  • Le motif à alvéoles exclusif accélère l’évacuation du liquide sur tout le tapis pour un nettoyage plus rapide et plus facile
  • Flotteurs pour nettoyer les déversements sur l’eau
  • Les perforations faciles à déchirer vous permettent de ne prendre que ce dont vous avez besoin, de sorte que vous utilisez moins de tapis et économisez de l’argent
  • La boîte distributrice facilite la prise, le transport et le rangement de votre tapis tout en le protégeant de la saleté et de l’humidité