Motion
120 SYNERGIE CONN LK CP

RENOLD JEFFREY
120 SYNERGY CONN LK CP

Maillon de connexion - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02692027
N° MFR120 SYNERGY CONN LK CP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
120 SYNERGY CONN LK CP

Maillon de connexion - 120 / 1-1/2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02692027
N° MFR120 SYNERGY CONN LK CP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    49.3 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    25.23 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    36.2 mm
  • Diamètre de la broche
    11.11 mm
  • Diamètre du rouleau
    22.23 mm
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI B29.100, ISO 606
  • CUP_NON
    673766043064

Aperçu

Description du fabricant
120 SYNERGIE CONN LK CP