Motion
40 SYNERGIE OL

RENOLD JEFFREY
40 SYNERGY OL

Maillon de décalage - 40 / 1/2 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI02692057
N° MFR40 SYNERGY OL
Price$10.53/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
40 SYNERGY OL

Maillon de décalage - 40 / 1/2 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI02692057
N° MFR40 SYNERGY OL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    16.4 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    7.85 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.07 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.55 mm
  • Diamètre de la broche
    3.98 mm
  • Diamètre du rouleau
    7.92 mm
  • Poids
    0.03 lb

Details

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Synergie
  • Normes respectées
    ANSI B29.100, ISO 606
  • CUP_NON
    673766031481

Aperçu

Description du fabricant
OFFSET 40 SYNERGY LK

You May Also Like