Motion
GY50-2X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
GY50-2X10 ft RIV

Synergy® Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 2 Strand, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02692068
N° MFRGY50-2X10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
GY50-2X10 ft RIV

Synergy® Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 2 Strand, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI02692068
N° MFRGY50-2X10 ft RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    9.40 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    14.60 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.04 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.08 mm
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Résistance à la traction
    43600 N
  • Pas transversal
    18.11 mm
  • Poids
    1.41 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    673766000487
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766000487

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE 10FT 50-2 RIV SYNERGY
  • Garantie quatre fois la durée de vie d’une chaîne en acier au carbone standard
  • Le durcissement optimisé minimise l’usure et prévient la casse
  • Le profil unique de l’alésage de la douille assure un contact complet entre les surfaces de l’alésage de la goupille et de la douille
  • Le traitement de surface de la broche en trois étapes offre une combinaison unique de rétention de lubrification et de durée de vie prolongée
  • Le processus exclusif d’extrusion à froid en six étapes offre une concentricité et un flux de grain de matériau, optimisant la résistance aux chocs
  • Le profil vierge de précision optimise la distribution du stress
  • Le contrôle strict des spécifications de l’acier (y compris les oligoéléments) assure des résultats de traitement thermique uniformes
  • Les techniques à trois trous de poinçon maximisent la résistance à la propagation des fissures et assurent un emplacement de position contrôlé de la goupille et de la douille pour une usure uniforme
  • Le revêtement spécial offre une meilleure résistance à la corrosion et aux acides légers
  • Les plaques de maillons de raccordement sont spécialement traitées pour assurer le même rendement de fatigue que la chaîne globale
  • Emballage : 10’ par boîte