Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du rail20 mm
- Hauteur totale30 mm
- Longueur totale71.5 mm
- Largeur totale63 mm
- Poids1.10 lb
Détails
- Classe de précisionQualité de précision
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de blocBloc standard
- Fonctions étendues1/4" Dowel Hole - Slip Fit
- Capacité de charge18143 N
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementEnviron 0.08 C
- Série500
- CUP_NON662486684121