Motion
522U45A6000

THOMSON (ALTRA)
522U45A6000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 45 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02700246
N° MFR522U45A6000
Prix17,237.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
522U45A6000

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 45 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02700246
N° MFR522U45A6000
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
Prix17,237.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Longueur totale
    6000 mm
  • Poids
    141.54 lb

Détails

  • Classe de précision
    Qualité ultra-précise
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
RAIL À ROULEAU DE LA SÉRIE 522U45A6000 500