Motion
08C500
MEULE 5 X 1/4 PO, ACIER INOXYDABLE XTRA, EMBALLAGE 25
N° D’ARTICLE MI02703468
N° MFR08C500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEULE 5 X 1/4 PO, ACIER INOXYDABLE XTRA, EMBALLAGE 25
N° D’ARTICLE MI02703468
N° MFR08C500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    DROIT
  • Poids
    0.46 lb
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Meulage à usage général
  • Type d’arbre
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Meule
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Type de formulaire
    Disque
  • Grade
    A-24-AS
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro de stock du fabricant
    08C500
  • Numéro CUP du fabricant
    662980212592
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    25.000
  • Poste
    27
  • CUP_NON
    662980212592
  • Type de roue
    27

Aperçu

Description du fabricant
08C500 ROUE DENTÉE 5 X 1/4 A24AS
  • Coupe à froid; coupe rapide; coupe libre; durée de vie exceptionnelle dans l’acier et l’acier inoxydable; les meules ALLSTEEL XTRA offrent des taux de retrait rapides et des performances optimales lors du travail sur l’acier et l’acier inoxydable. Ces meules sont fabriquées avec des grains de qualité supérieure, la dernière technologie de liaison pour une sécurité et un confort maximum de l’opérateur. Faites plus de travail en moins de temps avec les meules ALLSTEEL XTRA.