Motion
COL H3067 AVEC HDW

LOVEJOY INC
H3067 COLLAR W/HDW

Collier de couplage de mâchoire - H3067 lb, 10.6800 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI02704328
N° MFRH3067 COLLAR W/HDW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
H3067 COLLAR W/HDW

Collier de couplage de mâchoire - H3067 lb, 10.6800 po de diamètre extérieur, acier
N° D’ARTICLE MI02704328
N° MFRH3067 COLLAR W/HDW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    11.62 po
  • Code de taille de raccord
    H3067
  • Distance entre les arbres
    2.12 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-3/4 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.015 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    54 mm
  • Diamètre extérieur
    10 po
  • Poids
    4.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau de l’élément
    Nitrile, élastomère thermoplastique
  • Type d’élément
    Coussin
  • Matériau du concentrateur
    Fonte ductile
  • Comprend
    Ensemble de coussins
  • Type de mâchoire
    Mâchoire en train d’être portée
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144153616
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Type de produit
    Pièces et kits de couplage de mâchoire
  • Types de produits
    Col
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    H
  • Capacité de couple
    47196 po
  • CUP_NON
    685144153616

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER H3067 AVEC MATÉRIEL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon