Motion
Antigrippant Sta-Lube FG 16oz

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube FG Anti-Seize 16oz

Lubrifiant antigrippant à usage général CRC - 16 oz, bouteille, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI02707282
N° MFRSta-Lube FG Anti-Seize 16oz
Prix60.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube FG Anti-Seize 16oz

Lubrifiant antigrippant à usage général CRC - 16 oz, bouteille, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI02707282
N° MFRSta-Lube FG Anti-Seize 16oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    450°F
  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Point de congélation
    3110°F
  • Hauteur
    5.0000 po
  • Grade NLGI
    1
  • Gravité spécifique
    1.21
  • Contenu en COV
    2.2
  • Largeur
    3.1300 po

Détails

  • Application
    Raccords, bagues, brides, linteaux, écrous, vis, goujons, surfaces filetées, tuyaux, bouchons, collecteurs pour empêcher le grippage et le grippage des surfaces
  • Type de base
    Synthétique
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Caractéristiques et avantages
    • Cet antigrippant à base d’aluminium protège les pièces métalliques contre les grippages, l’adhérence, la rouille, la corrosion et le gel thermique en adhérant ténacieusement aux surfaces métalliques. • Résistance aux températures élevées jusqu’à 1800°F • Non tachant, inodore et insipide • Ne contient aucun métal • Bouteille à dessus brossé •
  • Type de film
    Mouillé
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    445 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    072213359060
  • Température de fonctionnement maximale
    1800 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Point d’écoulement
    5 °F
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un dégraissant tout usage.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Pétrole
  • Plage de température
    -65 à +1800 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    072213359060
  • Indice de viscosité
    124
  • Pénétration travaillée
    290 à 320
  • Température de travail
    -65 à 1800°F

Aperçu

Description du fabricant
SL35906 ANTIGRIPPANT CUIVRE BTL 16OZ
  • Cet antigrippant à base d’aluminium protège les pièces métalliques contre les grippages, l’usure, la rouille, la corrosion et le gel thermique en adhérant ténacieusement aux surfaces métalliques.
  • Résistance à haute température jusqu’à 1800°F
  • Non tachant, inodore et insipide
  • Ne contient aucun métal
  • Bouteille avec dessus de brosse