Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.941 po
- Largeur intérieure0.77 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.185 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.401 po
- Diamètre du rouleau3/4 po
- Résistance à la traction21000 lb
- Poids2.64 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas20B /1-1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricant20B-1X10FT
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieNorme britannique
- Normes respectéesBS 228, DIN 8187, ISO 606
- CUP_NON716647416035
Aperçu
- Prix au pied