Motion
01207 BROSSE À RABAT DE FINITION SCOTCH-BRITE 6"X1"X2"5S PI2

3M
01207 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 6"X1"X2"5S SFN

Scotch-Brite™ Pinceau à lamelles de finition, 6 po x 1 po x 2 po 5S SFN, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713097
N° MFR01207 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 6"X1"X2"5S SFN
Prix140.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01207 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 6"X1"X2"5S SFN

Scotch-Brite™ Pinceau à lamelles de finition, 6 po x 1 po x 2 po 5S SFN, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713097
N° MFR01207 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 6"X1"X2"5S SFN
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
Prix140.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    6 po
  • Largeur de la brosse
    1 po
  • Diamètre du trou central
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Numéro de stock du fabricant
    61500004454
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011012070
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • CUP_NON
    00048011012070

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À RABAT DE FINITION SCOTCH-BRITE 01207
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La densité douce et les grades abrasifs méd/fins/très fins produisent des surfaces brossées sans composés
  • Offre plus de contact avec la surface que les brosses de type soie
  • Fournit continuellement des abrasifs frais pour des finitions uniformes et uniformes
  • La toile non tissée résiste à la charge et à la chaleur, ce qui permet d’obtenir des résultats de finition fins sur une variété de matériaux
  • Permet d’obtenir des finitions décoratives sur le métal, le bois et les composites