Motion
04020 MINI MANDREL 935 2-7/8 PO X1/4 PO

3M
04020 MINI MANDREL 935 2-7/8"X1/4"

3M™ Mandrin Mini 935, 2-7/8 po x 1/4 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713319
N° MFR04020 MINI MANDREL 935 2-7/8"X1/4"
Prix24.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04020 MINI MANDREL 935 2-7/8"X1/4"

3M™ Mandrin Mini 935, 2-7/8 po x 1/4 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713319
N° MFR04020 MINI MANDREL 935 2-7/8"X1/4"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.25 po
  • Taille de la tige
    1/4 po

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    61988809358
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011040202
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011040202

Aperçu

Description du fabricant
04020 MINI MANDREL 935 2-7/8 PO X1/4 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère à l’abrasif pour vous permettre d’atteindre des diamètres internes serrés
  • Le mandrin polyvalent contient une bande de matériau non tissé Scotch-Brite™ de 1 po de largeur, coupée à la longueur nécessaire pour l’application
  • La tige du mandrin est fixée dans l’assemblage de la pince ou le mandrin de perçage d’un outil électrique rotatif
  • La tige s’installe sur un mandrin à outil électrique de 1/4 po ou un mandrin de perceuse
  • Le régime maximal est de 14,000