Motion
04110 PINCEAU À RABAT SCOTCH-BRITE 8"X1"X4"5A MÉD

3M
04110 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X1"X4"5A MED

Scotch-Brite™ Pinceau à lamelles de coupe et de polissage, 8 po x 1 po x 4 po 5A MOYEN, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713330
N° MFR04110 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X1"X4"5A MED
Prix313.22 $/bh
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04110 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X1"X4"5A MED

Scotch-Brite™ Pinceau à lamelles de coupe et de polissage, 8 po x 1 po x 4 po 5A MOYEN, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713330
N° MFR04110 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH FLAP BRUSH 8"X1"X4"5A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix313.22 $/bh

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    8 po
  • Largeur de la brosse
    1 po
  • Diamètre du trou central
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Numéro de stock du fabricant
    61500012895
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011041100
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011041100

Aperçu

Description du fabricant
RABAT 04110 SCOTCH-BRITE COUPÉ ET POLI
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe rapidement et tranchant pour un nettoyage agressif et une finition brillante
  • Disponible en grades très fin (VFN) et moyen (MED) pour aider à obtenir les finitions désirées
  • Idéal pour le nettoyage, l’ébavurage, le polissage et la finition
  • Le filet ouvert résiste à la charge, aidant à limiter l’accumulation de débris afin que les coupes minérales soient plus rapides et plus longues
  • Les fibres de nylon adaptables répondent aux irrégularités de la surface sans entailler la surface, ce qui aide à maintenir la géométrie de la pièce d’origine