Motion
04147 BROSSE À RABAT DE FINITION SCOTCH-BRITE 8"X1"X3"5S PI2

3M
04147 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X1"X3"5S SFN

Brosses à lamelles - matériau abrasif au carbure de silicium, 3 po de diamètre du trou central, 3200 tr/min maximum
N° D’ARTICLE MI02713345
N° MFR04147 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X1"X3"5S SFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
04147 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X1"X3"5S SFN

Brosses à lamelles - matériau abrasif au carbure de silicium, 3 po de diamètre du trou central, 3200 tr/min maximum
N° D’ARTICLE MI02713345
N° MFR04147 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X1"X3"5S SFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    8 po
  • Largeur de la brosse
    1 po
  • Diamètre du trou central
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Numéro de stock du fabricant
    61500013406
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011041476
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • CUP_NON
    00048011041476

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À RABAT DE FINITION SCOTCH-BRITE 04147
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La densité douce et les grades abrasifs méd/fins/très fins produisent des surfaces brossées sans composés
  • Offre plus de contact avec la surface que les brosses de type soie
  • Fournit continuellement des abrasifs frais pour des finitions uniformes et uniformes
  • La toile non tissée résiste à la charge et à la chaleur, ce qui permet d’obtenir des résultats de finition fins sur une variété de matériaux
  • Permet d’obtenir des finitions décoratives sur le métal, le bois et les composites